Beli gas welding torch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
  2. Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp619.900

    Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Blender las/gas welding torch
  3. Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Inlet Thread: M16x1.5
  4. TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 8
    • Dimension 4 (mm): 10
  5. Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp119.900

    Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    Blow Torch adalah alat gas torch atau flame gun yang dapat digunakan untuk proses memasak hingga menyalakan api unggun. Alat ini memiliki model minimalis yang cocok untuk aktivitas indoor dan outdoor. Gas torch EGT-01 memiliki beberapa fitur yang membuatnya menjadi praktis, mudah, bertenaga, dan aman.Petunjuk Penggunaan Alat Gas Torch Blow1. Pasang kepala blow torch pada tabung gas portable dengan benar. Pastikan alat telah terpasang dengan baik untuk menjamin tidak ada kebocoran.2. Selanjutnya, putar knob di belakang alat secara bertahap hingga terdengar suara gas.3. Tekan pemantik pada torch gun dan api akan menyala.4. Berikutnya, atur volume api dengan knob pengatur besar api.5. Putar knob ke kiri sampai habis bila selesai digunakan untuk mematikan api. Lepaskan alat torch dari tabung gas untuk penyimpanan tabung gas portable yang lebih aman.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 175x40x62
    • Fire Type: Focus
    • Gas Consumption (g/hour): 94.6
    • Maximum Temperature (°C): 300-1300
    • Power (kW): 1.3
    • Power (kcal/hour): 1.3
  6. Wipro Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp69.900

    Wipro Gas Torch (Pemantik Api)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 1300
  7. TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    British Standard Pipe Connection100% Forge Brass BodyHigh Precision and safety flow and tip
    atribut:
    • Size (mm): 250
  8. OOTDTY Gas Oxygen Welding Torch Acetylene Set (Set Las Gas)
    Mulai

    Rp959.900

    OOTDTY Gas Oxygen Welding Torch Acetylene Set (Set Las Gas)
    atribut:
    • Maximum Soft Solder: 1/8, 3/8, 5/8, 3/4, 7/8
    • Maximum Welding Temperature (°F): 1700 (Pinpoint Welding at 6300°F)
    • Thread Size (mm): 16
    • Transition: 1cm=10mm=0.39inch
    • Welding Capacity: Oxygen Gas Welding Torch
    • Welding Type: Acetylene Torch
  9. TORA Gas Torch Head (Torch Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  10. Kovea Gas Torch (Pemantik Api)
    Mulai

    Rp179.900

    Kovea Gas Torch (Pemantik Api)
    Deskripsi:
    Produk ini adalah alat untuk melebur/las benda berupa logam, alumunium & sejenisnya. Bagian laras produk ini FULL TEMBAGA/KUNINGAN, sehingga lebih tahan panas & dapat digunakan lebih lama.Produk ini biasa digunakan oleh para teknisi/tukang untuk mengelas sesuatu, namun terkadang kala bisa juga dijadikan sebagai perlengkapan kegiatan outdoor & kegiatan memasak.Produk ini menggunakan gas tabung yang biasa digunakan untuk kompor portable, BUKAN gas tabung untuk mengisi korek gas. Api yang dihasilkan produk ini SANGAT PANAS & suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius.Cara menggunakan:- Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran.- Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). - Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. - Putar knob ke posisi CLOSE saat selesai. Note: - Jauhkan dari jangkauan anak-anak. - Copot tabung gas dari produk jika sudah tidak terpakai agar LEBIH AMAN. - Jangan menghadapkan laras korek ke bagian tubuh manapun saat digunakan. - Mulailah dengan volume gas kecil saat menggunakan produk ini & baru disesuaikan dengan kebutuhan saat produk sudah menyala stabil.
    atribut:
    • Art. No: 016 - 02
  11. UNIWELD Oxy-Fuel Torch Kit (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp8.499.900

    UNIWELD Oxy-Fuel Torch Kit (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    These portable outfits come with a carrying tote. They contain a torch and tips for heavy-duty welding and brazing in HVAC/R and plumbing applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171529
    • For Fuel Type: Acetylene
    • Torch Style: Victor
  12. Yamato Acetylene Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.899.900

  13. Morris Welding Torch Gloor Type G (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Morris Welding Torch Gloor Type G (Blender Las Potong)
    atribut:
    • Tip Size: A1
    • Welding Range (mm): 0.5-1.0
    • Use for: WGS-8102
    • Part Number: 810203-1
  14. Chiyoda Seiki Glitter Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Chiyoda Seiki Glitter Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
    • Weight (kg): 1.06
  15. VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp10.999.900

    VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    These outfits contain a torch handle, cutting attachment and tip, heating nozzle, welding and brazing tip, hose, and regulators. They also include goggles and a flint lighter.
    atribut:
    • Torch Head Angle (°): 90
    • Torch Style: Victor
  16. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  17. Morris Cutting Torch Strong 25 Style (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Morris Cutting Torch Strong 25 Style (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Head: 90O
    • Length (mm): 500
    • Inlet Thread: G3/8x19
    • Tip Series: ANME & PNME
Daftar Harga gas welding torch Terbaru October 2026
Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)Rp1.699.900
Arc Master Gas Welding Torch (Blender Las Potong)Rp619.900
Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Rp1.099.900
KOIKE Gas Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp399.900
TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp589.900
Hi-Cook Gas Torch (Pemantik Api)Rp119.900
Wipro Gas Torch (Pemantik Api)Rp69.900
TEKIRO Heavy Duty Welding Torch (Blender Las Potong)Rp429.900
OOTDTY Gas Oxygen Welding Torch Acetylene Set (Set Las Gas)Rp959.900
TORA Gas Torch Head (Torch Gas)Rp67.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)